Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Contactloze lichtschakelaar Met infraroodsensor
Contactloos schakelen door naderende personen of voorwerpen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Betrouwbaar schakelen dankzij een infraroodsensor
- Inschakeling door benadering van de sensor: 1. Nadering = licht aan, 2. Nadering = licht uit
- Max. afstand tot de sensor: 4 mm tot max. 50 mm
- Ronde sensor om vast te schroeven of te lijmen
Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!