Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
KB-SV20E constructieplankdrager
KB-SV20E constructieplankdrager - 1
KB-SV20E constructieplankdrager - 2
KB-SV20E constructieplankdrager - 3
KB-SV20E constructieplankdrager - 4
KB-SV20E constructieplankdrager - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KB-SV20E constructieplankdrager

Vormopsluiting en wrijvingsverbinding tussen plank en zijwand

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • De afdekking met brede rand verbergt gestripte gaten

  • Hetzelfde boorpatroon als systeemverbinder SV 20 E

  • Dezelfde systeemschroef wordt gebruikt voor de verbinder van het SV 20 E-systeem

  • Statische belasting van 80 kg bij gebruik van 4 steunen

  • De drager klikt op zijn plaats op de bout
Opmerking

Draagvermogen per eenheid 20 kg, conform EN 16377-6.3.2 met 1,7 kg aanslagplaat (plank: 1000 mm x 600 mm x 19 mm).



Vanwege fabricagetoleranties in de meubelconstructie raden we een teststop aan.