Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Bond and Seal All-in-One constructielijm
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 1
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 2
Bond and Seal All-in-One constructielijm - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Bond and Seal All-in-One constructielijm

Sproeibaar en kwastbaar naadafdichtmiddel voor herstel van de originele structuur

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Spuitbaar en smeerbaar


  • Eén product voor twee toepassingen

  • Uitstekende reproductie van een breed scala aan OEM-structuren


Oplosmiddelvrij


  • Materiaal krimpt niet na droging

  • Voldoet aan de nieuwste milieueisen


Permanent elastisch na uitharding


  • Minimaliseert het onstaan van scheuren in lak door trillingen of drukbelasting

  • Uitstekende bescherming tegen steenslag

  • Bestand tegen mechanische schade


Kan tot vijf dagen later worden overschilderd


  • Zowel vóór huidvorming (nat-in-nat) als tot maximaal vijf dagen na huidvorming overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare lakken

  • Uitstekend overschilderbaar met lakken op waterbasis


UV-bestendig


Uitstekend verouderingsgedrag, zelfs op ongelakte naden.



Zeer breed hechtingsspectrum


  • Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder primerlaag

  • Duurzame verbindingen


Zonder isocyanaat, pvc en siliconen

Opmerking
  • Kritische ondergronden zoals PE, PP, PS, PC, PMMA en PTFE moeten eerst worden getest

  • De beste hechting tussen de lak en het afdichtmiddel wordt bereikt wanneer dit zo snel mogelijk na het aanbrengen wordt gelakt

  • De verwerkingseigenschappen, zoals consistentie, zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur
Toepassingsgebied

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Hardschuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Styrofoam----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

Tweedelige lakken, moffellak,
Ktl-gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en houten materialen

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

2

2

2

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Mesh----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.