Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Constructielijm PUR Rapid
Constructielijm PUR Rapid - 1
Constructielijm PUR Rapid - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructielijm PUR Rapid

Rapid PUR-constructielijm voor hoogvaste lijmverbindingen in handel en industrie

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Beproefde lijmeigenschappen


Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim



Voldoet aan de eisen voor de raamconstructies volgens DIN en 14257 (WATT 91)



Hecht aan een groot aantal verschillende materialen


  • Kan vervolgens worden gepoedercoat (30 min/+200°C)

  • Te gebruiken op natuursteen


Pasta-achtig, thixotropisch


Door de pasta-achtige, thixotrope samenstelling loopt en druppelt de lijm niet en kan dus voor verticale toepassingen worden gebruikt



De lijm schuimt licht en is daarom zeer geschikt voor gebruik op licht oneffen oppervlakken



Hoge weerstand (op korte termijn tegen verdunde zuren, alkaliën en oplosmiddelen)



Schuur- en overschilderbaar



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Bewijs van prestaties

Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim

Opmerking
  • De viscositeit van 1-C-PUR-kleefstoffen bij verwerking bij +15°C is ongeveer twee keer zo groot als de viscositeit bij gebruik bij +25°C.

  • Zonlicht verkleurt de lijm maar heeft geen invloed op de hechtkracht!

  • Hechting op aluminium, koper, messing: Alleen op chemisch voorbehandelde of gecoate oppervlakken: Deze materialen kunnen niet permanent op een verouderingsbestendige manier worden verlijmd zonder een adequate voorbehandeling van de hechtvlakken.

  • Werkstukken met poedercoating moeten altijd worden gereinigd met reiniger type 60 (art.nr.: 0892130030 / 0892130031); poedercoatings met PTFE-componenten kunnen niet betrouwbaar worden verlijmd zonder voorbehandeling (bijv. plasmaproces).

  • Perskracht: ≥0.015 N/mm² voor het lijmen van oppervlakken en ≥ 1 N/mm² voor het lijmen van massief hout aan massief hout

  • Bij het overbruggen van naden ≥ 2.0 mm zijn de tijden voor het lijmen, persen en uitharden aanzienlijk langer, lijmnaden ≥ 3 mm zijn niet mogelijk.

  • Als er verwacht wordt dat vocht een rol gat spelen, moeten de lijmnaden/hechtvlakken ook worden afgedicht/beschermd met een geschikt afdichtingsmiddel!

  • Bij het lijmen van metalen aan absorberende materialen (bijv. hout, constructiematerialen, enz.) kan het vocht langzaam door het het absorberende materiaal via de lijmnaad op het metalen oppervlak worden getransporteerd, waar het corrosie aan het metaal kan veroorzaken. Het metalen hechtoppervlak moet daarom een geschikte corrosiebescherming hebben, bijvoorbeeld lak of poedercoating!

  • Bij het lijmen van verschillende materialen (met verschillende uitzettingseigenschappen) moeten de afmetingen van de lijmnaden worden aangepast aan het gedrag op de lange termijn.

  • De verlijmde werkstukken mogen pas worden gecoat nadat de lijm volledig is uitgehard; als ze te vroeg worden gecoat, kan de vorming van blazen in de coating niet worden uitgesloten.

  • Bij de productie en verwerking van roestvast staal worden hulpmaterialen zoals was, olie, etc. gebruikt. Deze materialen kunnen meestal niet eenvoudig worden weggeveegd. Er is aangetoond dat na het reinigen met oplosmiddelen, het slijpen of (nog beter) zandstralen van het oppervlak, gevolgd door herhaaldelijk reinigen met oplosmiddelen, aanzienlijk betere hechtresultaten oplevert.

  • Verzinkte platen moeten altijd worden beschermd tegen de blijvende invloed van vocht. Om de vorming van "witte roest" te voorkomen, moet worden voorkomen dat vocht in contact komt met het hechtoppervlak.

  • Lijmrups: 1C-PUR-lijmen mogen nooit worden gebruikt voor het lijmen van lariks in buitentoepassingen. De stof "arabinogalactan" die in het hout zit, of daarin ontstaat, verzwakt de hechtsterkte aanzienlijk! Er zijn geen problemen vastgesteld met PVAC- en EPOXI-kleefstoffen.

  • Bij het lijmen van massief hout moet de lijm bij voorkeur op beide hechtvlakken worden aangebracht.

  • Voor het lijmen van massief hout in buitentoepassingen moeten geschikte tests worden uitgevoerd om de optimale permanente hechting te bepalen, afhankelijk van het type hout, de weersintensiteit, de oppervlaktebescherming en de geometrie van de lijmnaad.

  • Huidvorming en hechtingstijden, evenals de respectieve benodigde druk- en verwerkingstijden, worden beïnvloed door criteria zoals materiaal, temperatuur, hoeveelheid en luchtvochtigheid. Als gevolg daarvan kunnen ze alleen nauwkeurig worden bepaald door onafhankelijke tests. De verwerker moet rekening houden met de overeenkomstige veiligheidsmarges voor de gespecificeerde referentiewaarden.
Toepassingsgebied
MONTAGEKIT
Multi-krachtlijm
0893 100 110
Multivezellijm
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagekit, oplosmiddelvrij
0893 100 100
KunststoffenABS

4,2

4,2

4,2

2

MetaalAluminium

4,1

4,1

4,1

1

Lood----
RVS

5

5

5

1

Koper

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Messing

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Staal/ijzer

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zink-

GFK

5

5

5

2

Rubber/neopreen

5

5

5

-
Hardschuim

2

PE----
PMMA---

2

Polyamide

---
Polycarbonaat

5

--

2

Polystyreen (geen schuim!)----
PP----
PTFE----
PVC (niet zacht PVC!)

6

6

-

2

Siliconen----
Styrofoam

Gelakte oppervlakkenGelakte oppervlakken
(Tweedelige lakken, moffellak,
KTL-gelakte panelen)

5

5

5

-
Hout en houtmaterialenHout (inclusief MDF, spaanplaat)

Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultralas)

Decoratieve panelen

5

xx

Kurk

Steen- en constructiematerialenBeton

3

3

3

3

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

3

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)

-
Steen

Vezelcementplaat

3

--

3

OverigeEmail

5

5

5

-
Glas----
Glasvezel

-
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

-
Papier

Karton

Mesh----
Leer

-
Optimalisatietabel
Oppervlakte/materiaal Optimalisatiestappen* Opmerkingen
Geanodiseerd aluminium1. Actief reiniger
2. AdhesionPlus metaalprimer
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) 1.   Basisreiniging met reinigingsmiddel type 60
2.   Schuur licht met een zeer fijn schurend fleece
3.   Nareiniging met reinigingsmiddel type 60
4.   Actief reiniger
5.   AdhesionPlus metaalprimer
Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.)Het gebruik van AdhesionPlus metaalprimer is verplicht!
Roestvrij staal (roestwerend)
Staal (St 37 etc.)In onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming vereist!
Verzinkt staal (thermisch of conventioneel verzinkt)Corrosie
ZinkVorming van witte roest als er vocht aanwezig is
Poedercoatings (PES, EP/PES)Reiniger type 60Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) Varioprimer Safe + EasyVanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit.
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl, epoxyhars)Varioprimer Safe + Easy
Cathodische dompelcoating (E-coating)Actief Reiniger
Op rol gelakte coatingActief Reiniger
ABS1. Actief reiniger
2. AdhesionPlus primer voor P/W/S
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC1.  Basisreiniging met reinigingsmiddel type 60
2.  Schuur met "zeer fijn" of schuurvlies korrel 60-80 en stofzuig vervolgens.
3.  Nareiniging met reinigingsmiddel type 60
Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Hard PVCReiniger Type 10 of Type 60
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurkStofverwijdering
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas)Reiniger type 60
Email, porselein, keramiek, tegels1. Reiniger type 60
2. Varioprimer Safe + Easy
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaat1. Stofverwijdering
2. Diep penetrerende primer
Synthetische steen (Corian, Varicor)Reiniger type 60

Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IfT Rosenheim

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!