Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MS-D4-HOUTLIJM KOMO
MS-D4-HOUTLIJM KOMO is een isocyanaatvrije professionele, vullende en watervaste D4 constructielijm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Professionele, vullende en watervaste D4 constructielijm op basis van MSP
- Di-isocyanaatvrij voor veiliger gebruik
- Voldoet aan NEN-EN 204 D4 klasse en Watt '91 voor hoge kwaliteit
- Hoge eindsterkte zelfs zonder klemmen
- Geschikt voor diverse bouwmaterialen zoals steen, hout, beton, marmer, metalen en kunststoffen
- Uitharding door reactie met vocht voor een sterke verbinding
- Toepasbaar binnen en buiten, mits beschermd door coating
- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C
- Beige kleur en thixotrope viscositeit voor eenvoudige verwerking
- Verbruik van 200-500 gr/m² afhankelijk van de toepassing
MS-D4-HOUTLIJM is ideaal voor het watervast verlijmen van diverse bouwmaterialen, waaronder steen, hard- en zachthout, beton, marmer, metalen, kunststoffen, steenwol en PU- en PS-schuim. Geschikt voor toepassingen in interieurbouw, geveltimmerwerk, scheidingswanden, dakplaten, afdekprofielen, botenbouw en sandwichconstructies.
Mocht MS-WOODBOND geen vocht uit de ondergrond of uit de lucht kunnen aantrekken, dan mag er vocht op het te lijmen materiaal verneveld worden. De lijmverbinding binnen de open tijd sluiten. Voorkom verschuiving van de verbinding tijdens het droogproces. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. D4: Geschikt voor binnen toepassing, waarbij de lijmnaad regelmatig of constant langdurig blootgesteld mag worden aan water. Ook geschikt voor buitentoepassingen waarbij de lijmnaad blootgesteld mag worden aan weersinvloeden, mits beschermd door adequate coating. De delen binnen de open tijd van 15 minuten op elkaar brengen en gedurende 4 uur klemmen of persen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!