Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Constructielijm MS universeel
Constructielijm MS universeel - 1
Constructielijm MS universeel - 2
Constructielijm MS universeel - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructielijm MS universeel

Sneldrogende lijm met MS-hybridebasis met snelle kleefkracht bij aanvang.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Snelle kleefkracht bij aanvang


  • Hecht en houd onmiddellijk

  • De lijmnaad hoeft gewoonlijk niet ondersteund te worden


Zeer groot hechtingsbereik


  • Zeer goede hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken

  • Zeer goede kleefkracht op vochtige oppervlakken


Ecologisch veilig


  • Geurloos

  • Geen uitstoot na uitharding

  • Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en ftalaten


Flexibele lijm


  • Compenseert uitzettingen en dempt trillingen in de verbonden onderdelen waardoor onvergelijkbare materialen verlijmd kunnen worden


Bijkomende voordelen


Uitstekende UV-stabiliteit


Uitstekend bestand tegen weersinvloeden


“Nat-in-nat” overschilderbaar


Gelijmde platen kunnen worden gepuntlast

Opmerking

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, en weekgemaakte kunststoffen. Lees voor gebruik met non-ferrometaal de lijmtabel. Zorg ervoor dat een minimale lijmdikte van 3 mm wordt gebruikt om een vaste hechting te bewerkstelligen.


Op lange termijn niet bestand tegen de gevolgen van water!