Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Constructielijm MS universeel
Sneldrogende lijm met MS-hybridebasis met snelle kleefkracht bij aanvang.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle kleefkracht bij aanvang
- Hecht en houd onmiddellijk
- De lijmnaad hoeft gewoonlijk niet ondersteund te worden
Zeer groot hechtingsbereik
- Zeer goede hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken
- Zeer goede kleefkracht op vochtige oppervlakken
Ecologisch veilig
- Geurloos
- Geen uitstoot na uitharding
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en ftalaten
Flexibele lijm
- Compenseert uitzettingen en dempt trillingen in de verbonden onderdelen waardoor onvergelijkbare materialen verlijmd kunnen worden
Bijkomende voordelen
Uitstekende UV-stabiliteit
Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
“Nat-in-nat” overschilderbaar
Gelijmde platen kunnen worden gepuntlast
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, en weekgemaakte kunststoffen. Lees voor gebruik met non-ferrometaal de lijmtabel. Zorg ervoor dat een minimale lijmdikte van 3 mm wordt gebruikt om een vaste hechting te bewerkstelligen.
Op lange termijn niet bestand tegen de gevolgen van water!
Vloervoegen, verbindingsnaden op metaal, beton, verschillende kunststoffen, verlijmen van voertuigcarrosserieën, carrosseriebouw, treinwagonbouw en containerbouw, metaalbewerking, apparatuur- en machinebouw, elektro- en kunststoftechniek, interieurbouw, en hecht ook aan natuursteen.
Typische ondergronden:
ABS, acrylglas, geanodiseerd aluminium, aluminium, roestvast staal, glas, GFRP, hout, koper, messing, natuursteen, hard pvc, spaanplaat; blank, gegalvaniseerd, gegrond en gelakt plaatstaal; polystyreen, baksteen, zinkplaat.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!