Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Kleeft + Dicht constructielijm
Kleeft + Dicht constructielijm - 1
Kleeft + Dicht constructielijm - 2
Kleeft + Dicht constructielijm - 3
Kleeft + Dicht constructielijm - 4
Kleeft + Dicht constructielijm - 5
Kleeft + Dicht constructielijm - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleeft + Dicht constructielijm

Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

Voor universeel gebruik


Uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden



Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)


  • In uitgeharde staat niet schadelijk voor personen

  • Geschikt voor verlijming en afdichting in voedselverwerkingsfabrieken


In hoge mate elastisch


  • Kan worden gebruikt om verschillende materialen en materialen van hetzelfde type te verbinden

  • Compenseert verschillende materiaaluitzettingen

  • Dempt trillingen en geluid


Lange huidvormingstijd


  • Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten

  • Ook ideaal voor grote oppervlakken

  • Verbindingsdelen kunnen worden verschoven


Schuur- en overschilderbaar


Kan na huidvorming mechanisch machinaal worden bewerkt en overschilderd zonder activering van oppervlakte (verdraagzaamheid met lak vooraf testen).



Niet-corrosief


Voorkomt metaalcorrosie



Geurarm



Siliconenvrij

Bewijs van prestaties

ISEGA:


Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.


Vrijstellingscertificaat nr.: 46567 U 18

Opmerking
  • Niet geschikt voor glasgroefafdichting of lijmverbindingen op andere transparante materialen met kans op UV-reflectie.

  • Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en barstvorming.

  • Niet geschikt voor expansievoegen in constructieve toepassingen.

  • Lakken op PVC-basis en lakken die drogen door oxidatie (lak op basis van olie of alkydhars) zijn niet geschikt om over de lijm te schilderen.

  • Het gebruik van Würth egaliserend afdichtmiddel kan leiden tot vergeling.

  • Let op: Contact met oplosmiddelen of oplosmiddelresten moet worden vermeden, met name tijdens de verwerking en de uithardingsfase. Dit kan namelijk permanente schade aan de binding en afdichting veroorzaken.

  • Let op: Er bestaat een risico op vorming van luchtbellen in de lijmverbinding in het geval van een hoog vochtgehalte op het oppervlak, een zeer brede lijmrups, gecreëerde uitsparingen/luchtzakken of vulschuim in de toepassing.

Kleeft + Dicht-producten

K+D


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GVK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Hardschuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Polystyreen----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61
2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62
3. Voorbehandelen met diep penetrerende primer 0890 545 10
4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleeft + Dicht-producten

K+D


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Gelakte oppervlakken

2C-lakken, kachel-emailles,
KTL-gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en houten materialen

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieplaten

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze ondergronden----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

2

2

2

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Mesh----
Leer----
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.


1. Voorstrijken met Primer voor metaal 0890 100 61
2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 Voorbehandelen met diep penetrerende primer 0890 545 10
4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60
5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

ISEGA:


Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.


Vrijstellingscertificaat nr.: 46567 U 18

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.