Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleeft + Dicht constructielijm
Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten







Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor universeel gebruik: Uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden
Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
- In uitgeharde staat niet schadelijk voor personen
- Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken
Zeer elastisch
- Kan worden gebruikt om verschillende materialen en materialen van hetzelfde type te verbinden
- Compenseert verschillende materiaaluitzettingen
- Dempt trillingen en geluid
Lange huidvormingstijd
- Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten
- Ook ideaal voor grote oppervlakken
- Verbindingsdelen kunnen worden verschoven
Kan na huidvorming mechanisch machinaal worden bewerkt en overschilderd zonder activering van de vorige oppervlakte - verdraagzaamheid met lak vooraf testen
Niet-corrosief - voorkomt op betrouwbare wijze corrosie van metalen
Weinig geur
Siliconenvrij
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 61399 U 24
- Niet geschikt voor glasgroefafdichting of lijmverbindingen op andere transparante materialen met kans op UV-reflectie.
- Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en het ontstaan van barstjes.
- Niet geschikt voor expansievoegen in constructieve toepassingen.
- Lakken op PVC-basis en lakken die drogen door oxidatie (lak op basis van olie of alkydhars) zijn niet geschikt voor overschilderen.
- Het gebruik van Würth egaliserend afdichtmiddel kan leiden tot vergeling.
- Let op: Contact met oplosmiddelen of oplosmiddelresten moet worden vermeden, met name tijdens de verwerking en de uithardingsfase, omdat dit kan leiden tot permanente schade aan de binding en afdichting.
- Let op: Er bestaat een risico op blaasvorming in de lijmverbinding in het geval van een hoog vochtgehalte op het oppervlak, een zeer brede lijmrups, uitsparingen/luchtzakken of vulschuim in de toepassing.
Optimalisatietabel | ||
Oppervlakte/materiaal | Optimalisatiestappen* | Opmerkingen |
Rolcoating | Actiefreiniger | - |
Geanodiseerd aluminium | 1. Actiefreiniger 2. Metaalprimer | - |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Reinig grondig met IPA-reiniger 2. Schuur licht met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal 3. Reinig opnieuw met IPA-reiniger 4. Actiefreiniger 5. Metaalprimer | - |
Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.) | Gebruik primer voor metaal! | |
RVS | - | |
Staal (St 37 etc.) | Voor onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming is vereist! | |
Verzinkt staal (vuurverzinkt of elektrolytisch verzinkt) | - | |
Zink | - | |
Poedercoatings | Actiefreiniger | Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken. |
(PES, EP/PES) | ||
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl) | Varioprimer Safe + Easy | Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit. |
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis | Varioprimer Safe + Easy | - |
(PUR, acryl, epoxyhars) | ||
Kathodische dompelcoating | Actiefreiniger | - |
(E-coating) | ||
ABS | 1. Actiefreiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting. |
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC | 1. Reinig grondig met IPA-reiniger 2. Schuur met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal of korrel 60-80 en dan vacuüm 3. Reinig opnieuw met IPA-reiniger 4. Actiefreiniger 5. Primer voor kunststof/hout/steen | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Hard PVC | 1. Actiefreiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
PMMA/PC (zonder krasbestendige coating) | Varioprimer Safe + Easy | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Polyamide | Varioprimer Safe + Easy | - |
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk | 1. Stof verwijderen 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas) | Actiefreiniger | - |
Glas | Varioprimer Safe + Easy | Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking). |
Email, porselein, keramiek, tegels | 1. Actiefreiniger of IPA-reiniger 2. Varioprimer Safe + Easy | - |
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaten | 1. Stof verwijderen 2. Diep doordringende primer | - |
Kunststeen (Corian, Varicor) | 1. Actiefreiniger 2. Primer voor kunststof/hout/steen | - |
* Volg de juiste volgorde van afzonderlijke stappen |
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metaal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Lood | x | x | x | x | |
RVS | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Koper | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Staal/ijzer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffen | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GVK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Rubber/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
Dicht schuim | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyreen (geen schuim!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Siliconen | - | - | - | - | |
Expandeerbaar polystyreen | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal (0890 100 61) 2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (0890 100 62) 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer (0890 545 10) 4. Voorbehandelen met actiefreiniger (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) |
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Gelakte oppervlakken | 2-componentenlakken, kachel-emailles, kathodische dompelcoatings, gelakte panelen | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Hout en timmerhout | Hout (inclusief MDF, spaanplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kurk | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststeen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Natuursteen, baksteen | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Vezelcementplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Overige | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasvezel | - | - | - | - | |
Spiegels | - | - | - | - | |
Porselein, keramiek, tegels | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Weefsel | - | - | - | - | |
Leer | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal (0890 100 61) 2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (0890 100 62) 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer (0890 545 10) 4. Voorbehandelen met actiefreiniger (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
kwetsbaar natuursteen (bijv. marmer) | - | - | - | - |
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 61399 U 24
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verststellingt door onze gratis klantenservice wordt verststellingt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.
- Voor een scala aan lijm- en afdichtingswerkzaamheden
- Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken
- Voor de permanent elastische afdichting van puntlasnaden
De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de schroeftuit af, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Wij adviseren en minimale lijmlaagdikte van 3 mm om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!