Kleeft + Dicht Top

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kleeft + Dicht Top

Hybridelijm voor verlijmen en afdichten

  • Inhoud: 310 ml
  • Container: Cartridge
  • Chemische basis: Silaan-gemodificeerd polymeer
  • Min./max. huidvormingstijd: 15-25 min
  • Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden: 1.5 mm/d / 20 °C en 60% relatieve vochtigheid
  • Dichtheid/voorwaarden: 1.55 g/cm³ / bij 20 °C
  • Minimale treksterkte: 2.9 N/mm²
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 45 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -60 tot 80 °C
  • Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid: 100 °C
  • Maximale volumeverandering: 5 %
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 12 maand / koele en droge ruimte
  • Coatingverdraagzaamheid: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Inhoud Container Chemische basis Aantal VE
Prijs/VE
0893235008
Zwart 310 ml Cartridge Silaan-gemodificeerd polymeer
1 st
0893235005
Wit 310 ml Cartridge Silaan-gemodificeerd polymeer
0893235009
Grijs 310 ml Cartridge Silaan-gemodificeerd polymeer
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
Geschikt voor afdichting/verlijming



Breed toepassingsbereik voor hechting zonder gebruik van een primer


Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken



Permanent elastische lijm


  • Dempt dynamische bewegingen

  • Voor hechting van verschillende materialen onderling

  • Overschilderbaar, overspuitbaar

  • Ook geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden

  • Oplosmiddelvrij en geurarm

  • Schimmelwerend

  • Niet-corrosief

  • Bevat geen zuren, basen, isocyanaten en siliconen

  • Compatibel met teer- en bitumen

  • UV- en weerbestendig
Opmerking

Niet geschikt voor PE, PP, PTFE (Teflon), siliconenrubber en weke kunststoffen.



Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. We raden u sterk aan om voorafgaand aan het gebruik een test uit te voeren.

  • EN15651-1 gevel: INT

  • VDI 6022

  • Emicode EC1+

  • Wetgeving voor levensmiddelenverwerking

  • ISO 846A en C