Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Constructielijm 'Kleeft en dicht snel'
Constructielijm 'Kleeft en dicht snel' - 1
Constructielijm 'Kleeft en dicht snel' - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructielijm 'Kleeft en dicht snel'

Snel werkend kwastbaar PU-afdichtmiddel

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Sterk klevende, blijvend elastische afdichtmassa


  • Uitstekende hechting op onbewerkt, voorbehandeld en gelakt plaatmetaal

  • Compenseert toleranties/overbrugt verbindingen

  • Duurzame en betrouwbare afdichtingen


Hoge mate van stabiliteit


  • Gemakkelijk glad te maken

  • Met spatel en kwast aan te brengen

  • Kan met een kwast of glanshout worden gestructureerd


Korte huidvormingstijd


Na een korte periode is het afdichtingsoppervlak kleefvrij.



Snel overschilderbaar


dankzij de snelle huidvormingstijd (vooraf verdraagzaamheid met lak testen).



Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)


  • In uitgeharde staat niet schadelijk voor de gezondheid

  • Geschikt voor afdichting in voedselverwerkingsfabrieken


Niet corrosief


Voorkomt metaalcorrosie.



Nagenoeg geurloos



Siliconenvrij

Opmerking
  • Niet geschikt voor afdichting van glasgroeven in gebieden waar UV-terugreflectie kan optreden.

  • Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak.

  • Kan na huidvorming mechanisch machinaal worden bewerkt en overgeschilderd zonder activering van oppervlakte.

  • Vanwege het veelvoud aan verschillende verven en coatings moet vooraf de verdraagzaamheid worden getest.

  • Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars.

  • Let op: Er bestaat een risico op vorming van luchtbellen in de lijmverbinding in het geval van een hoog vochtgehalte op het oppervlak, een zeer brede lijmrups, gecreëerde uitsparingen/luchtzakken of vulschuim in de toepassing.
Toepassingsgebied

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GFK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Hardschuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Styrofoam----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

Tweedelige lakken, moffellak,
Ktl-gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en houten materialen

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze oppervlakken----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Synthetische steen (Corian, Varicor)

2

2

2

Delicaat natuursteen (bijv. marmer)----
Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegel----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Mesh----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen voor de relevante toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61


2. Voorstrijken met Primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62


3. Voorbehandelen met doordringende primer 0890 545 10


4. Voorstrijken met Actief Reiniger, 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.