Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Constructielijm Kleeft + Dicht met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool
20x Kleeft + Dicht worsten van 600ml zwart inclusief de AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpostool met ombouw accessoires
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eigenschappen Kleeft + Dicht zwart:
- Universeel toepasbaar,uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden.
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)
- In hoge mate elastisch
- Lange huidvormingstijd
- Kan na huidvorming mechanisch worden bewerkt en overgeschilderd zonder activering van oppervlak
- Niet corrosief, metaal wordt niet aangetast
- Geurloos
- Siliconenvrij
Eigenschappen AKP 18-600 M-CUBE® accu kitpistool:
Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging
Voorkomt motorblokkades met uitgehard materiaal.
Eenvoudiger te gebruiken met ombouwset
Geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml. Met de drukplaat art. 5700202004 kunnen ook kokers worden verwerkt. De ombouwset betekent dat de buis korter kan worden voor nog meer comfort.
Automatische ontkoppeling van de duwstang
Voorkomt druppelen door de duwstang kort los te koppelen nadat de trekker wordt losgelaten, waardoor een schone afwerking voor elke rups wordt gegarandeerd.
Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid, zelfs bij zeer viskeuze media
Dankzij het snelheidsinstelwiel, de gevoelige trigger en het hoge opbrengvermogen kunnen zelfs zeer viskeuze media eenvoudig, schoon en nauwkeurig worden opgebracht."
Dit product niet in contact brengen met verfsystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor afdichting van glasgroeven en voor expansievoegen in de bouwsector.
Direct zonlicht kan resulteren in vergeling van het oppervlak. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconen, polystyreen en kunststof.
Minimale lijmdikte: 3 mm. Het is van essentieel belang om gebruik te maken van Adhesion Plus-producten om een optimaal lijmresultaat te bereiken.
ISEGA:
Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.
Vrijstellingscertificaat nr.: 41958 U 16
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Kleeft + Dicht: Voor een groot aantal lijm- en afdichtingswerkzaamheden op ondergrondmaterialen zoals metaal, geverfde ondergronden, hout, steen, beton en kunststof (polyester en hard PVC).
AKP 18-600 M-CUBE®: Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.
De oppervlakken moeten schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. De verwerkingstemperatuur ligt tussen +5 °C en +35 °C.
De beste lijmresultaten worden gegarandeerd wanneer de ondergronden zijn voorbehandeld met actiefreiniger (art.nr. 089010060) en metaalprimer (art.nr. 089010061) of primer voor kunststof/hout/steen (art.nr. 089010062). Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met lijmverwijderaar (artikelnr. 089010063). Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.
Een minimale lijmlaagdikte van 3 mm wordt aanbevolen om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!