Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Fixit glashelder

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixit glashelder

Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Uitstekende hechting op allerlei ondergronden



Bevat geen siliconendelen of isocyanaten



Enkel geschikt voor gebruik binnen!



Niet geschikt om te kleven of het gebruik op natuursteen



Uitstekende hechting op bijna alle vaste en niet poreuze ondergronden



Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar



Zeer hoog ouderdomsbestendig



Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven en 2-K lakken



Bij het overschilderen met synthetische lakken kan de uitharding vertraagd worden


Door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.



De ondergrond moet droog, zuiver en stofvrij zijn, vrij van oliën, vetten en losse delen zijn



Aan te brengen tussen: +5°C en +35°C



Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alphatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting



Niet toepassen in zwembaden door de aanwezigheid van chloor



De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C.

Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren. De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens


voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve aanbeveling


steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.