Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Fixit glashelder
Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus, op basis van MS-Polymeer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechting op allerlei ondergronden
Bevat geen siliconendelen of isocyanaten
Enkel geschikt voor gebruik binnen!
Niet geschikt om te kleven of het gebruik op natuursteen
Uitstekende hechting op bijna alle vaste en niet poreuze ondergronden
Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar
Zeer hoog ouderdomsbestendig
Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven en 2-Klakken
Bij het overschilderen met synthetische lakken kan de uitharding vertraagd worden
Door de grote diversiteit aan lakken en verven is het aan te raden voorafgaand een compatibiliteitstest uit te voeren.
De ondergrond moet droog, zuiver en stofvrij zijn, vrij van oliën, vetten en losse delen zijn
Aan te brengen tussen: +5°C en +35°C
Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alphatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting
Niet toepassen in zwembaden door de aanwezigheid van chloor
De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C.
Bovenvermelde aanwijzingen omtrent de toepassing van het product zijn gebaseerd op onze ervaringen en testen. De omstandigheden bij gebruik van het product zijn evenwel steeds individueel en afhankelijk van diverse factoren. De voorschriften i.v.m. de toepassing van het product zijn derhalve steeds vrijblijvend. Een en ander geldt eveneens
voor de inlichtingen welke u worden bezorgd door onze technische en commerciële diensten. Er wordt u ten stelligste aanbevolen eerst een test uit te voeren. Technische wijzigingen en verdere ontwikkelingen van het product kunnen door ons vrijblijvend en zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Het verdient derhalve aanbeveling
steeds de laatste editie van onze productinformatie te gebruiken.
Afwerkingsvoegen, uitzettingsvoegen en voegen bij zinkwerken
Afdichtingsvoegen in de automobiel-,ruimtevaart- en scheepvaartindustrie
Bij lood, koper, inox en gegalvaniseerd materiaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!