Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Constructielijm FIXIT Power + High Tack met AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpistool
24x FIXIT Power+ High Tack kokers van 290ml wit inclusief de AKP 18-600 M-CUBE® 18V accu kitpostool met ombouw accessoires
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eigenschappen Fixit Power + High tack wit:
- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Blijvend elastisch — weer- en zeewaterbestendig
- Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel
- Geen verontreiniging van randen op poreuze oppervlakken (Geldt niet voor natuursteen)
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij
- Nagenoeg reukloos
- Zeer snelle vliesvorming en uitharding
Eigenschappen AKP 18-600 M-CUBE® accu kitpistool:
Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging
Voorkomt motorblokkades met uitgehard materiaal.
Eenvoudiger te gebruiken met ombouwset
Geschikt voor worsten van 400 ml en 600 ml. Met de drukplaat art. 5700202004 kunnen ook kokers worden verwerkt. De ombouwset betekent dat de buis korter kan worden voor nog meer comfort.
Automatische ontkoppeling van de duwstang
Voorkomt druppelen door de duwstang kort los te koppelen nadat de trekker wordt losgelaten, waardoor een schone afwerking voor elke rups wordt gegarandeerd.
Toerentalregeling voor de optimale toepassingssnelheid, zelfs bij zeer viskeuze media
Dankzij het snelheidsinstelwiel, de gevoelige trigger en het hoge opbrengvermogen kunnen zelfs zeer viskeuze media eenvoudig, schoon en nauwkeurig worden opgebracht.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Fixit Power + High Tack: Voor het lijmen van panelen, houten latten, vensterbanken, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosseriebouw en metaalverbindingen. Lijmen in de scheepsbouw.
AKP 18-600 M-CUBE®: Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Voor optimale resultaten wordt aanbevolen speciale reinigingsmiddelen en een primer aan te brengen. Het product is niet geschikt voor gebruik met PP, PE, teflon of bitumen. Breng bij voorkeur verticale rupsen op een onderlinge afstand van 30 cm aan. Om te zorgen voor voldoende ventilatie en flexibiliteit, moet de lijmlaag ten minste 3 mm dik zijn tussen de gelijmde elementen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!