Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleeft + Dicht Power constructielijm
Elastische, hybride constructielijm voor zware toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/621718242.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281923.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281921.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616281922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/622159468.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende hechtingsspectrum en hoge mate van eerste hechting
- Uitstekende hechting op bijna alle materialen
- Eenvoudig te bevestigen onderdelen
Elastisch met lage rekbaarheid
Overschilderbaar
Overschilderbaar voor en na de huidvorming met alle commercieel verkrijgbare verfsystemen (met uitzondering van alkydharslakken).
UV-bestendig
Ideaal voor zichtbare voegen
Niet-corrosief
Voorkomt metaalcorrosie
Geurarm, VOC- en oplosmiddelvrij
Registratie NSF (P1) (nr.:136996)
Internationaal goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen.
- In het geval van B+S Power kan binnen de huidvormingstijd een extra laag worden toegevoegd. Vanwege het veelvoud aan verschillende verven en coatings moet vooraf de verdraagzaamheid worden getest. Tweecomponenten epoxylak is compatibel. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars.
- Omdat de elasticiteit van de lak lager is dan die van de lijm/het afdichtmiddel, kunnen er scheuren ontstaan in de lak rond de verbinding.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41672.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41678.jpg)
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metaal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Lood | x | x | x | x | |
RVS | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Koper | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Staal/ijzer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kunststoffen | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GVK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Rubber/neopreen | x | x | x | ⎷ | |
Dicht schuim | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polycarbonaat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyreen (geen schuim!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyurethaan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hard PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Siliconen | - | - | - | - | |
Expandeerbaar polystyreen | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10 4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Kleef + Dicht producten | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | K+D Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | K+D Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | K+D Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Gelakte oppervlakken | 2-componentenlakken, kachel-emailles, kathodische dompelcoatings, gelakte panelen | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Hout en timmerhout | Hout (inclusief MDF, spaanplaat) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Decoratieve panelen | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kurk | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Steen- en constructiematerialen | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bitumineuze ondergronden | - | - | - | - | |
Gasbeton, gips, gipsplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunststeen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Delicaat natuursteen (bijv. marmer) | - | - | - | - | |
Natuursteen, baksteen | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Vezelcementplaat | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Overige | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasvezel | - | - | - | - | |
Spiegels | - | - | - | - | |
Porselein, keramiek, tegels | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Karton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Weefsel | - | - | - | - | |
Leer | - | - | - | - | |
Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing. 1. Voorstrijken met primer voor metaal 0890 100 61 2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen 0890 100 62 3. Voorbehandelen met diep doordringende primer 0890 545 10 4. Voorbehandelen met actiefreiniger 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Registratie NSF (P1) (nr.:136996)
Internationaal goedgekeurd voor gebruik op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of opgeslagen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor dynamisch belaste structurele lijmverbindingen en naad- en voegafdichtingen in de carrosserie-, voertuig- en caravanbouw, treinwagon- en containerbouw, metaal en machinebouw, bij de bouw van klimaatinstallatie- en ventilatiekanalen, in de levensmiddelenindustrie en veel meer.
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.
Knip de schroefdraadtuit eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Wij adviseren en minimale lijmlaagdikte van 3 mm om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!