Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kleeft + Dicht Extreme
Silaan gemodificeerde hybridelijm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor verlijming, met extreem hoge aanvangshechting
Breed toepassingsbereik voor hechting zonder gebruik van een primer
Extreme hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken
Permanent elastische lijm
- Dempt dynamische bewegingen
- Voor hechting van verschillende materialen onderling
- Overschilderbaar, overspuitbaar
- Ook geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden
- Oplosmiddelvrij en geurarm
- Schimmelwerend
- Niet-corrosief
- Bevat geen zuren, basen, isocyanaten en siliconen
- Compatibel met teer- en bitumen
- UV- en weerbestendig
Niet geschikt voor PE, PP, PTFE (Teflon), siliconenrubber en weke kunststoffen.
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. We raden u sterk aan om voorafgaand aan het gebruik een test uit te voeren.
- Emicode EC1+
- Wetgeving voor levensmiddelenverwerking
- Lijmverbindingen
- Interieurbouw
- Metaalbouw
- Handwerk
- Container- en voertuigbouw
- Dak en wand
Oppervlakken moeten schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Gebruik een primer voor de beste hechtresultaten. Breng, afhankelijk van het oppervlak, een dunne laag primer aan op het schone, droge en vetvrije oppervlak. De primer moet uitdampen voordat het afdichtmiddel wordt aangebracht. Neem de droogtijden in acht.
De meeste primers bevatten brandbare oplosmiddelen en zijn gevoelig voor vocht. Daarom is het aan te bevelen de bus of tube met primer direct na gebruik goed af te sluiten. Tip: Het materiaal moet binnen twee uur met een laag primer of lak worden behandeld, anders kunnen hechtingproblemen optreden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!