Consoles van Würth – échte krachtpatsers!
Consoles en aanverwante accessoires worden gebruikt om zwaar sanitair- en verwarmingsapparatuur aan muren te verankeren. De focus ligt hierbij op veiligheid. Dit betekent dat er stabiele, sterke materialen moeten worden gebruikt, welke bestand zijn tegen een hoge mate van belasting.
Bij Würth hebben wij verschillende consoles in het assortiment - altijd aangepast aan het betreffende doel. Let bij het kiezen van het juiste console-onderdeel er altijd op of dit binnen of buiten gebruikt mag worden. Corrosie kan de componenten beschadigen wat kan resulteren in vermindering van de belasting.
Vind de juiste console voor uw bouwproject
Om bijvoorbeeld een airco aan een huismuur te bevestigen, heb je een andere console nodig dan voor een gasmeter. In de e-shop van Würth vindt u voor elk doel de juiste console met de juiste accessoires. Voordat u begint met de installatie, moeten de volgende vragen beantwoord zijn:
-
Waar moet de bevestiging worden geïnstalleerd? Binnen of buiten?
-
Welk type component ondersteunt de console?
-
Welk draagvermogen moet worden gegarandeerd?
-
Gebruikt u meerdere consoles?
Als u over deze informatie beschikt, kunt u gemakkelijk de optimale console voor uw toepassing vinden.
Gasmeters moeten stevig worden gemonteerd. Een complete console set voor het bevestigen van een gasmeter maakt je werk gemakkelijk, omdat je niet hoeft na te denken over extra accessoires. Een console set voor airconditioning units is vooral geschikt voor montage aan de buitenzijde van een huis/gebouw. Zorg dat u weet hoe zwaar het te monteren apparaat is, zodat de console geschikt is voor de juiste belasting. Voor pijpleidingen zijn vaak meerdere consoles nodig. Zeker als ze over een grotere afstand moeten worden geleid. Hier kunt u kiezen tussen rail type consoles en zware consoles. Om het draagvermogen te vergroten, kunt u ook een steunbalk monteren. Deze zijn speciaal bedoeld voor gebruik in combinatie met railconsoles.
Gebruik van consoles buitenshuis
Onze consoles hebben verschillende oppervlakte behandelingen. Desondanks kan er in de loop der jaren schade door corrosie ontstaan door regen, sneeuw en andere weersomstandigheden. Om dit te voorkomen dienen de onderdelen van de consoles daarom regelmatig schoongemaakt te worden. Vanzelfsprekend zijn alle onderdelen gebaat bij onderhoud en schoonmaak.