Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Conische verzinkboor gele/blauwe ring HSS bit 90° kort
Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer en non-ferrometalen (aluminium, koper, aluminiumlegeringen en kunststoffen) met handgereedschap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
 
					 
					 
					 
					Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Braamvrij verzinken en ontbramen
Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde geometrie voor handgereedschap
Minder inspanning nodig met verbeterde verzinking en spaanafvoer in vergelijking met conventionele tapse verzinkboren
Gestandaardiseerde 1/4-inch zeskantschacht
- Geen doordraaien in de boorkop, geschikt voor bithouders
- Snel wisselen tussen verzinkboren en schroeven mogelijk
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!