Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EU+ HSCo 90° verzinkboor DIN 335 C
De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem oneven vertanding
- Optimale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Maximale soepele loop bij alle materialen
- Hogere snijwaarden mogelijk
Exclusief, aanvullend achterslijpen
- Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren
- Tot 2x meer verzinken dan conventionele verzinkboren
- Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines
- Diepere verzinkingen mogelijk
Voor universeel gebruik
Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!