Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Conische plaatboor voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP
De Conische plaatboor met unieke SMART STEP-technologie, spiraalgroef en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele conische plaatboren
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele plaatboren
- Aanzienlijk minder inspanning vereist tijdens het boren vergeleken met conventionele plaatboren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt
- Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal
- Nauwkeurige ronde gaten
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
Laserschalen in de groef
Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV
- Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Koeling is niet noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het uitboren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!