Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Conische plaatboorassortiment voor plaatmetaal HSS AlTiN SMART STEP 3-delig
De Conische plaatboor met unieke SMART STEP-technologie, spiraalgroef en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 4 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller aanboren vergeleken met standaard conische plaatboren
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met standaard conische plaatboren
- Aanzienlijk energiezuiniger boren vergeleken met standaard conische plaatboren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Comfortabel, traploos uitboren of vergroten van een bestaand boorgat
- Braamvrij boren zonder vervorming van het plaatstaal
- Nauwkeurige ronde gaten
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
Laserschalen in de groef
Gemakkelijk aflezen van de diameter van de boring tijdens het boorproces
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1.150°C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV
- Meerlaagse opbouw van coating zorgt voor een optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Het universele gereedschap voor groot, traploos boren in plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Koeling is niet noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!