Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Conische verzinkboor VHM EU 90° DIN 335 C assortiment 6-delig
Bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm. Een alleskunner voor elke branche met zeer ongelijke spoed (EU) voor het perfecte verzinken. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem oneven steekhoek
- Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Veel minder gereedschapslijtage
- Maximale gladheid bij alle materialen
- Veel minder voedingskracht vereist
Volhardmetaal
- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor een betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Langere levensduur en hogere snijsnelheid
Voor universeel gebruik
Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en snijmateriaal van volhardmetaal.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!