Airconditioningsystemen voor auto's effectief onderhouden met compressorolie van WÜRTH.
De aircocompressor is het hart van elk airconditioningsysteem in een voertuig en is verantwoordelijk voor de continue en gelijkmatige verdeling van het koelmiddel in het koelsysteem. De aircocompressor wordt door de motor aangedreven via een V-snaar - daarom moeten alle bewegende delen van de compressor goed gesmeerd zijn om bestand te zijn tegen de permanente mechanische belasting. WÜRTH biedt in zijn omvangrijke productassortiment voor aircoservice ook hoogwaardige compressorolie voor de meest uiteenlopende aircosystemen en koudemiddelen aan. Lees meer over compressorolie en ontdek het productaanbod in de WÜRTH onlineshop.
Compressorolie smeert en beschermt de aircocompressor van het voertuig
Zoals de meeste smeervetten in de automobiel- en machinebouwsector, biedt compressorolie een dubbele bescherming: enerzijds vermindert de olie de wrijving van bewegende metalen onderdelen, anderzijds houdt deze rubberen afdichtingen en slangleidingen soepel en voorkomt scheuren. Aangezien compressorolie met het koudemiddel wordt gemengd, circuleert deze door het gehele koelsysteem. Daarom is het des te belangrijker dat compressorolie en koudemiddel in de juiste mengverhouding wordt gebruikt - en vooral dat een compressorolie wordt gebruikt die geschikt is voor het type compressor en voor het gebruikte specifieke koudemiddel. Bijzonder veelzijdig zijn de zogenaamde multigrade compressoroliën, die WÜRTH ook online en in WÜRTH-Shops aanbiedt: deze smeeroliën zijn compatibel met een groot aantal verschillende koudemiddelen en kunnen ook worden gemengd met PAG-olie en esterolie.
De juiste compressorolie voor elke aircocompressor - WÜRTH
Als de prestaties van het airconditioningsysteem in het voertuig afnemen, is dat vaak te wijten aan het feit dat er niet meer voldoende koudemiddel in het koelsysteem aanwezig is. Na verloop van tijd kan het olie-koudemiddelmengsel in het airconditioningsysteem vervliegen via minieme lekken in het systeem. Een koudemiddelanalyse geeft snel en betrouwbaar uitsluitsel of de mengverhouding juist is, of koudemiddel en compressorolie moeten worden bijgevuld en wat de samenstelling van het gebruikte koudemiddel is. Het koudemiddel bepaalt welke compressorolie mag worden gebruikt. In de WÜRTH onlineshop en in de WÜRTH productcatalogus vindt u onder de productspecificaties precieze informatie over met welke producten de compressoroliën compatibel zijn. De medewerkers in de WÜRTH-shops en op de WÜRTH service-hotline kunnen u ook hierover adviseren.
K210, K290, K410
Airco-onderhoudsproducten voor garages en dienstverleners in de automobielindustrie - WÜRTH
De WÜRTH-onlineshop biedt professionals het volledige assortiment hoogwaardige onderhouds- en reinigingsproducten op het gebied van aircoservice voor auto's. Chemische reinigingsmiddelen en reinigingsapparatuur zorgen voor een snelle en effectieve verwijdering van geurtjes en bacteriën, terwijl compressorolie-koudemiddelen het verlies van koudemiddel beperken en de levensduur van het aircosysteem verlengen. Regelmatig onderhoud is veel minder tijdrovend en goedkoper dan reparatie van de airconditioning: bied uw klanten als extra service een allround aircoservice aan - WÜRTH ondersteunt u met producten en werkmaterialen die voldoen aan de eisen van professionals.