Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Compressor Subcompact 8 l olievrij en stil
Olievrije, compacte en stille zuigercompressor voor mobiel gebruik, met veiligheidskoppeling wSafe®
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij zijn kleine, compacte ontwerp is hij uitermate geschikt voor mobiel gebruik
- De olievrije zuigercompressor resulteert in lagere servicekosten en olievrij condensaat
- De voorgemonteerde veiligheidskoppeling wSafe® 2000 zorgt voor een veilige luchtverwijdering
- Dankzij de twee manometers kunnen zowel de keteldruk als de werkdruk worden weergegeven
- De persluchttank van gepoedercoat aluminium is verantwoordelijk voor het lage gewicht en is ontworpen voor de hoge eisen van bouwplaatsen
- Iedere werkdruk kan worden geselecteerd via het traploos instelbare reduceerventiel
- De met rubber beklede handgreep zorgt voor uitstekende grip tijdens transport
- Dankzij de mogelijkheid om de kabel direct op het apparaat op te rollen, kan het netjes worden opgeborgen voor transport
- De geïntegreerde motorveiligheidsschakelaar beschermt de motor tegen overbelasting
- De met rubber beklede voeten zorgen voor een stevige plaatsing met minimale trillingen
- Druktesten van leidingen
- Nieten en nagelen
- Alle oppervlakken reinigen
- Banden oppompen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!