Compressiesokken

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Compressiesokken

De speciale breitechniek in het kuitgedeelte zorgt voor een compressie-effect, d.w.z. dat de bloedsomloop wordt bevorderd en tekenen van vermoeidheid worden verminderd.

  • Kleur: Zwart
  • Materiaal: 75% polypropylene, 20% polyamide, 5% elastaan
  • Wasbaar op: 40°C
  • Aantal sokken: 1 paar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Wasbaar op Aantal VE
Prijs/VE
M051059006
39-42 Zwart 75% polypropylene, 20% polyamide, 5% elastaan 40°C
1 st
M051059007
43-46 Zwart 75% polypropylene, 20% polyamide, 5% elastaan 40°C
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
  • Comfortabele boord, compressie-effect

  • Ademende functionele vezels voor een aangenaam voetklimaat

  • Versterkte tenen/hiel

  • Links/rechts gevormd, perfecte pasvorm