Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 1
 -  - 2
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 3
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 4
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 5
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 6
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 7
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks

De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging


Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten



De eerste combi boortapbit met een geometrie van de trappenboorpunt


  • Tot 100% sneller dan HSS-combi boortapbits

  • Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurige ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor draadsnijden van hoge kwaliteit

  • Moeiteloos boren


Schroefdraden voor doorgaande gaten conform maat volgens ISO 2 (6H)



Zeskantschacht van 1/4 inch


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening

Opmerking
  • Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD

  • Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk

  • Voor gebruik in accu boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines