Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment Combi boortapbit HSS SMART STEP, 6 stuks
De korte HSS-combi-boortapbit met unieke SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1: boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
De eerste combi boortapbit met een geometrie van de trappenboorpunt
- Tot 100% sneller dan HSS-combi boortapbits
- Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor draadsnijden van hoge kwaliteit
- Moeiteloos boren
Schroefdraden voor doorgaande gaten conform maat volgens ISO 2 (6H)
Zeskantschacht van 1/4 inch
Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
- Over het algemeen alleen geschikt voor schroefdraad met doorlopende gaten met een materiaaldikte van max. 1xD
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk
- Voor gebruik in accu boormachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines
- Perfect voor doorlopende gaten in aluminium, messing en kunststof tot 1xD (M6 = 6 mm materiaaldikte).
- Ook ideaal voor het boren van plaatstaal gemaakt van niet-gelegeerd en gelegeerd staal tot 600 N/mm² en smeedbaar ijzer
- Na het boren moet het toerental drastisch worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen. De snijwaarden voor de verschillende materialen en gereedschapsdiameters vindt u in het overzicht van snijparameters.
- Gebruik voldoende koel- en smeermiddel.
- Houd het werkstuk altijd recht. Voorkom kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Zorg ervoor dat alle schroefdraad het gat heeft verlaten voordat u de combi boortapbit omdraait. Wanneer u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot gescheurde snijkanten of schade aan het gereedschap.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!