Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo SMART STEP combi-boortap
Premium combi-boortap met SMART STEP-technologie voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1 - boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één handeling
Er hoeft niet gewisseld te worden van gereedschap, dit bespaart tijd en kosten
SMART STEP-technologie
- Tot 100% sneller dan conventionele combi-boortappen
- Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
- Uiterst nauwkeurige, perfect ronde gaten zijn de perfecte voorbereiding voor het daaropvolgende draadsnijden van hoge kwaliteit
- Moeiteloos boren
Naast het bewerken van plaatmetalen is de premium gecombineerde schroefdraadtap geschikt voor dikkere werkstukken
Hiermee kunt u twee keer zo diep boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in materialen met een dikte van 2xD (in tegenstelling tot 1xD zoals bij conventionele combi-boortappen)
De hoogwaardige combi-boortap is geschikt voor bijna alle materialen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combi-boortappen
SMART STEP-technologie en HSCo-snijmateriaal
Maatnauwkeurige schroefdraadopening volgens ISO 2 (6H)
Nieuw ontwikkelde schacht met een combinatie van een 3-hoekig en een recht gedeelte met vierkant in één
De 3-vlaks schacht voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Alleen geschikt voor schroefdraden voor doorlopende gaten
- Verzinkingen conform DIN 74-1 voor verzonken kopschroeven (conform DIN 7991) zijn niet mogelijk.
- Voor gebruik in boor-/schroefmachines en handboormachines, statief- en kolomboormachines.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Geschikt voor doorlopende gaten in non-ferrometalen, zoals aluminium en messing, en kunststoffen met een materiaaldikte tot 2xD, voor zowel handgebruik als stationaire toepassingen.
- Geschikt voor het bewerken van stalen materialen tot 1.000 N/mm² en gegoten metaal met een materiaaldikte tot 2xD bij stationair gebruik; voor materiaaldikten tot 1,5xD bij handbediend gebruik.
- Geschikt voor het bewerken van RVS en titanium met een materiaaldikte tot 1xD bij stationair gebruik.
- Na het boren moet het toerental aanzienlijk worden verlaagd voor het draadsnijden en het verzinken/ontbramen.
- Gebruik voldoende koelmiddel en smeermiddel.
- Zorg ervoor dat u in een rechte lijn werkt. Voorkom te allen tijde kantelen: Risico van gereedschapsbreuk!
- Voordat de combi-boortap wordt teruggedraaid, moeten alle schroefdraden van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!