Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Cockpitverzorging

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cockpitverzorging

Interieurverzorging voor kunststof, met fruitgeur
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
Carnaubawas van hoge kwaliteit in combinatie met jojoba-olie zorgt voor een optimale verzorging


  • Frist kleuren op en geeft het materiaal een zijdeachtige glans

  • Kunststoffen behouden hun elasticiteit. Stopt piepen en kraken

  • Laat uiterlijk er na onderhoud zo goed als nieuw uitzien (nieuw voertuig)


Materiaalvriendelijk


De vooraf ingestelde breukplaatsen van de (passagiers)airbags worden niet beïnvloed.



Biedt langdurige bescherming tegen omgevingsinvloeden


  • Beschermt tegen veroudering en voorkomt dat het materiaal bros wordt

  • Geen verkleuren/verbleken van de cockpit


Antistatisch


Stoffen minder vaak nodig



Bevat geen fosfaten en geen organische oplosmiddelen.



Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105.



Biologische afbreekbaarheid> 95%



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Bevat geen fosfaten of organische oplosmiddelen, AOX-vrij, biologische afbreekbaarheid > 95 %, pH-waarde: ca. 5,5, siliconenvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.