Cirkelzaagbladen voor hout
Cirkelzaagbladen en cirkelzaagmachines zijn onmisbaar op de bouwplaats of in de werkplaats voor alle werkzaamheden met hout en metaal. Of het nu gaat om een stationair model of een handcirkelzaag: het zagen van verschillende bouwmaterialen gaat snel en effectief. De cirkelzaag als zodanig voorziet de aandrijving van een motor. Het echte werk wordt echter gedaan door een ander onderdeel: het cirkelzaagblad. Cirkelzaagbladen moeten bijzonder betrouwbaar en precies werken, maar tegelijkertijd robuust en duurzaam zijn. Deze eigenschappen worden vervuld door de cirkelzaagbladen van Würth. Ontdek de ruime keuze aan cirkelzaagbladen in de webshop of winkel en leer meer over hun bijzondere eigenschappen.
Wat is belangrijk bij cirkelzaagbladen voor hout
Verschillende cirkelzaagbladen zijn geschikt voor verschillende materialen en toepassingen. In principe verschillen ze op vier manieren:
- Aantal tanden: Als er een klein aantal van 20 tanden is, betekent dit grote openingen tussen de afzonderlijke tanden. Hierdoor verstopt het zaagblad minder snel. Er zijn maar weinig tanden die bijzonder geschikt zijn voor zaagsneden in de lengterichting, omdat de zaagkwaliteit nogal grof is. Zaagbladen die geschikt zijn voor het zagen van metalen hebben doorgaans 52 tanden of meer.
- Tandvorm: De vlakke tand is geschikt voor verschillende toepassingen in het dagelijks gebruik en wordt met name aanbevolen voor een klein aantal tanden en voor zaagsneden in de richting van de nerf. De wisseltand levert een hoge snijkwaliteit en creëert ook doorsneden. De houten tand overtuigt op gefineerde oppervlakken . De trapeziumtand is geschikt voor gelakte oppervlakken .
- Diameter: De diameter is in wezen afhankelijk van de gebruikte cirkelzaagmachine. De maten die kunnen worden gebruikt, moeten worden vermeld in de beschrijving van de zaag.
- Snelheid: Let op welke snelheid de zaag hanteert en welk zaagblad daarvoor geschikt is. Een groter zaagblad zorgt alleen voor een lager toerental. Ook het te zagen materiaal heeft hier invloed op. Hout kan met een hogere snelheid worden gezaagd dan kunststof.
Het juiste zaagblad zorgt er niet alleen voor dat het zaagwerk soepel verloopt, het voorkomt ook te snelle slijtage. Er zijn ook zaagbladen die speciaal zijn ontworpen voor accu-cirkelzaagmachines. Deze zijn meestal dunner en besparen zo het energie gebruik wat zorgt voor een langere gebruik met het accugereedschap. Als de asgatdiameter van de zaagbladen niet passend is op de machine, kan een reduceerring helpen.
Koop cirkelzaagbladen online bij Würth
Met de filterfunctie kunt u de zaagbladen weergeven die voldoen aan uw eisen op het gebied van aantal tanden, tandvorm, diameter en andere parameters. In het WÜRTH-assortiment vindt u andere zaaggereedschap zoals
reciprozaagbladen of
decoupeerzaagbladen . Koop uw zaagbenodigdheden in een Würth-filiaal of direct hier in de onlineshop.