Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glascapsule chemisch anker W-VPZ
Voorgemengd injectiemortelpatroon voor chemisch anker W-VPZ (gescheurd en ongescheurd beton). Kan zelfs worden gebruikt bij extreem lage en hoge temperaturen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 2C glazen capsules met vinylesterhars (styreenvrij) en harder
- Kan het hele jaar door worden gebruikt, zelfs in vorst en hitte (temperatuur in beton: -20 °C tot +40 °C)
- Snelle en voordelige installatie dankzij de voorgemengde mortelhoeveelheden
- Snel uitharden betekent nauwelijks wachttijd tot belastbaarheid
- Voor boorgatreiniging is geen perslucht nodig
- Werkonderbrekingen zijn mogelijk nadat het mortelpatroon in het boorgat is geplaatst, omdat de chemische reactie pas begint nadat de ankerstang is geplaatst
- Geharde composietmortel maakt het boorgat waterdicht
- Als het boorgat wordt gemaakt met een holle boor met stofafzuiging, hoeft het boorgat daarna niet te worden gereinigd (stofbelasting wordt tot een minimum beperkt)
- Geen plastic afval
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
| Minimum-uithardingstijden | |
| Betontemperatuur Minimum-uithardingstijd | Minimum-uithardtijd |
| -20°C tot -16°C | 17 uur |
| -15°C tot -11°C | 7 uur |
| -10°C tot -6°C | 4 uur |
| -5°C tot -1°C | 3 uur |
| 0°C tot +4°C | 50 min |
| +5°C tot +9°C | 25 min |
| +10°C tot +19°C | 15 min |
| +20°C tot +29°C | 6 min |
| +30°C tot +40°C | 6 min |
| Kokertemperatuur | -15°C tot +40°C |
- Europese technische goedkeuring ETA-21/0168: Bevestigingspunt + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VD-A)
- Lektest onder invloed van waterdruk tot 7 bar
- Brandwerendheid: NRK,fi(30), NRK,fi(60), NRK,fi(90), NRK,fi(120)
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton en ongescheurd beton
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen onder statische belasting (bijv. eigengewicht, fittingen, magazijnmaterialen) of quasi-statische activiteit
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, steunen, houtconstructies, leuningen, trappen, enz.
De ankerstang wordt met een roterende slag gezet, de twee mortelcomponenten worden gemengd door de rotatiebeweging
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Borstel het boorgat twee keer schoon met het WIT-RMB schoonmaakborsteltje
- Blaas het boorgat ten minste twee keer volledig uit vanaf de onderkant van het boorgat met behulp van een blaasbalg of perslucht
- Het boorgat kan worden gemaakt met een afzuigboor, waarbij extra boorgatreiniging niet nodig is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!