Chemisch bestendige handschoen van natuurlatex en neopreen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Chemisch bestendige handschoen van natuurlatex en neopreen

Katoenvlokken aan binnenzijde

  • Materiaal: Mengsel van natuurlijke latex en chloropreen
  • Binnenafwerking: Beflockte voering
  • EN-Norm: 388, 374, 420
  • Categorie: 3
  • Lengte: 320 mm
  • Materiaaldikte: 0,67 mm
  • Tolerantie, materiaaldikte (+/-): 0,03 mm
  • Kleur: Zwart

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Materiaal Binnenafwerking EN-Norm Aantal VE
Prijs/VE
0899435508
8 Mengsel van natuurlijke latex en chloropreen Beflockte voering 388, 374, 420
6 st
0899435509
9 Mengsel van natuurlijke latex en chloropreen Beflockte voering 388, 374, 420
6 st
0899435510
10 Mengsel van natuurlijke latex en chloropreen Beflockte voering 388, 374, 420
6 st
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • 100% vloeistofdicht

  • Uitstekende tastgevoeligheid

  • Goede bestendigheid tegen verdunde zuren en alkalische oplossingen

  • Goede mechanische belastbaarheid

  • Siliconenvrij fabricageproces

  • Voedselveilig