Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Centrale vergrendeling MS 5000
Centrale vergrendeling MS 5000 - 1
Centrale vergrendeling MS 5000 - 2
Centrale vergrendeling MS 5000 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Centrale vergrendeling MS 5000
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
Materiaal: Spuitgietzink, vernikkeld



Sluit vanaf de voorkant



Kan links en rechts worden gebruikt



Zonder cilinderwisselkern



Leveringsomvang:


  • 1 x centrale slotcilinder

  • 1 x vergrendelingsstang, 14 x 3 x 600 mm

  • 3 x glijders met bouten diameter 6 x 15 mm

  • 2 x stanggeleiders

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.