Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
In het bijzonder bestand tegen veroudering en weersinvloeden; afdichtband voor permanente afdichting met hogere eisen voor gebruik binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuim met gesloten cellen voor de best mogelijke lekdichtheid
Materiaal biedt maximale bescherming tegen binnendringen van water.
Hoge terugveerkracht en flexibiliteit van materiaal
Kleinere oneffenheden op de ondergrond worden extreem goed gecompenseerd, zodat wordt voorkomen dat water achterblijft.
Uitstekende bestendigheid tegen weersinvloeden, veroudering, UV en temperatuur
Biedt ook de best mogelijke bescherming voor zwaar belaste verbindingen.
Uitstekend materiaalverdraagzaam omdat het product vrij is van oplosmiddelen
Zeer goede slijtvastheid
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Cellulaire afdichtband van EPDM rubber aanbrengen op de ondergrond. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen. De band tijdens montage samendrukken om een goed afdichtingseffect te bereiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!