Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzinkboor bit assortiment 6 delig. Gele/blauwe ring HSS 90° kort
6-delig assortiment, ø 6,3 - 20,5 mm. Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer en non-ferrometalen (aluminium, koper, aluminiumlegeringen en kunststoffen) met handgereedschap. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Braamvrij verzinken en ontbramen
Conische verzinkboor met 3 snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde geometrie voor manueel gebruik
Minder inspanning nodig, verbeterde verzinking en spaanafvoer in vergelijking met conventionele conische verzinkboren
Gestandaardiseerde 1/4-inch zeskantschacht
- Geen doordraaien in de boorkop, past op bithouders
- Snel wisselen tussen verzinken/schroeven
Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!