Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Cassette-borgringafnemer met greep en geleidepen
Lange handgreep voor efficiënte krachtoverbrenging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor de meest voorkomende borgringen op cassettes met 7 tot 12 kransen, inclusief modellen van Shimano, SRAM en andere fabrikanten
- Ook geschikt voor borgringen van schijfremmen en borgringadapters met 12 sleuven
- De 355 mm lange handgreep zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en de brede, rubberen antisliphandgreep zorgt voor veilig en gemakkelijk werken
- Voorzien van een 5 mm geleidepen voor betere centrering en stabiliteit
- Gemaakt van hittebehandeld staal om de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen die vereist zijn voor dagelijks gebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!