Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Carrosseriekit

Populairste producten in de categorie Carrosseriekit

Professionele naadafdichting met carrosseriekit van Würth

Carrosseriedichtingsmassa is onmisbaar bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in de automobielsector. Hoewel het afdichtingsmiddel "onzichtbaar" is bij het aanbrengen, omdat de afgedichte plaatsen meestal direct daarna worden overschilderd, wordt het toch bijna dagelijks gebruikt in de werkplaats. Würth biedt ook diverse soorten carrosseriekit voor het effectief afdichten van overlappend plaatwerk, gaten of lasnaden aan kofferbak, wielkasten, onderzijde en motorruimte. Lees meer over carrosseriedichtingsmassa en de verschillende soorten die bij Würth verkrijgbaar zijn.

Carrosserie-afdichting: Betrouwbare bescherming tegen corrosie en vocht

Carrosserieën zijn samengesteld uit een groot aantal verschillende onderdelen. Hoewel de metalen delen aan elkaar zijn gelast, blijven er vaak minimale spleten over waardoor vocht en vuil kunnen binnendringen. Carrosseriekit dicht de kleinste spleten en kieren af en dicht zo de naden af tegen vuil en vocht. Naast de waterafstotende eigenschappen is de elasticiteit het belangrijkste criterium voor een carrosseriekit: op die manier compenseert de kit schokken en bewegingen van het autokoetswerk en voorkomt dat een naad broos wordt. Hoogwaardige carrosserieverzegelingen zoals die van Würth zijn probleemloos overschilderbaar en hechten zich met de lak tot een glad, bestendig oppervlak - de beste voorwaarden voor professionele reparatiewerkzaamheden.

Betrouwbare afdichting van lasnaden, boorgaten en spleten in de carrosserie

Würth biedt een selectie van verschillende afdichtingscompounds voor carrosserieën die geschikt zijn voor de verschillende toepassingsgebieden in de automobieltechniek:

  • Dankzij de fijne cartridge-punt - of optioneel een punt met een andere opening - kan de carrosserieverzegeling in de cartridge uiterst nauwkeurig worden aangebracht. Het wordt daarom vaak gebruikt om spleten tussen overlappende metalen platen af te dichten of om langere lasnaden af te dichten.

  • Kwast-op-lichaamskit wordt aangebracht met een kwast en is daarom zeer geschikt voor vlakke toepassingen. Het wordt onder meer gebruikt om bij reparatie- of restauratiewerkzaamheden de fabrieksborstelstructuur op ongelakt plaatstaal na te bootsen. Voor het afdichten van puntlassen en voor werkzaamheden aan de kofferbakbodem en de onderkant is de kwastbare afdichtingskit van Würth de beste keuze.

  • Kneedbare carrosseriekit is steviger dan cartridge-goederen en relatief ongecompliceerd in gebruik: het wordt gewoon met de hand gerold of gevormd en in de juiste naden en kieren geperst. Hierdoor is kneedbare kit ideaal voor het afdichten van kleine of moeilijk bereikbare plaatsen, zoals kabeldoorvoeringen in de carrosserie.

Afdichtmiddelen en professionele accessoires voor professionals in de automobielindustrie

Naast een grote keuze aan kitten voor de automotive-werkplaats en andere industriële en machinebouwgebieden vindt de vakman bij Würth ook de noodzakelijke gereedschappen en een grote verscheidenheid aan gereedschappen en toebehoren: van patroonpistolen via spatels en snijmessen tot en met kwasten voor het opbrengen van smeerbare kit biedt de Würth online shop alles wat de vakman nodig heeft. Van lijmen tot kitten.