Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment carrosserieafdichtpluggen 450-delig in systeemkoffer
Voor het afdichten en afsluiten van boringen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestand tegen corrosie, verwering, veroudering, ozon, olie, spatten van benzine- en oplosmiddelen
- Eenzijdig gesloten
- Siliconenvrij
Inhoud:
- 50 x Ø 6, 8, 10, 12 mm
- 25 x Ø 14, 18 mm
- 200 x Ø 8 mm, zwart kunststof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!