Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 1
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 2
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 3
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 4
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 5
Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hulpstartaccu HD Cargo Booster 12/24 V

Hoogwaardige Cargo Booster hulpstartaccu voor voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem.
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
Maximale prestaties


  • Inclusief twee hoogwaardige, krachtige 32Ah-accu's

  • Start alle voertuigen met een 12V- of 24V-boordsysteem



Gebruiksvriendelijk


  • Eenvoudig te vervoeren dankzij verrijdbaar onderstel

  • Sluit de kabels aan, selecteer de 12V- of 24V-aansluiting, en starten


Hoge kwaliteit


  • Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels

  • Gebruik van hoogwaardige componenten

  • Gebouwd voor gebruik onder zware omstandigheden



Verbeterde veiligheid


  • Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting

  • Geluidswaarschuwing tegen ompoling

  • Bescherming tegen spanningspieken
Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Laat de hulpstartaccu nooit ontladen.