Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 1
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 2
Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plateauset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Voor unit-breedtes van 900 tot 1200 mm

  • Voor deurbreedtes van 450, 500 en 600 mm

  • Voor montagehoogtes van 610 tot 770 mm

  • Max. belasting per lade 18 kg

  • Verkrijgbaar in wit/chroom of antraciet

  • Lades kunnen eenvoudig zonder gereedschap op het beslag worden gemonteerd

  • Lades kunnen rechts of links worden gebruikt, dus is er geen gevaar voor verwarring