Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Activeert een alarm zodra een verhoogde concentratie CO wordt gemeten (hoger dan 43 ppm)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meet de concentratie CO in de lucht met behulp van een elektrochemische sensor
Elke detector wordt getest met echte koolmonoxide voordat hij de fabriek verlaat.
De i-serie heeft de extra AudioLINK-functie
Maakt het mogelijk om detectorinformatie op locatie via de smartphone af te lezen, zoals gebruiksduur, batterijstatus en nog veel meer.
Op alle locaties met warmteproducerende toepassingen die koolstofhoudende brandstoffen gebruiken, kan door onvolledige verbranding koolmonoxide ontstaan.
In huishoudelijke omgevingen kunnen dit zijn:
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!