Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Satineerwiel

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Satineerwiel

Voor verwijdering van kleine krassen, nagenoeg naadloos matteren en satineren en voor egaliseren van “voorgeschuurd” plaatmetaal. Voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Extreem lange levensduur en aanzienlijk minder warmteontwikkeling


Grote buitendiameter



Effectief en zeer duurzaam


De hoogwaardige keramische korrel zorgt voor een goed gedefinieerd slijpbeeld (geborstelde afwerking) en een zeer lange levensduur.



Snel en aanzetvrij


Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.



Eenvoudige toewijzing van de fijnheid van structuur


Kleurcodering voorkomt dat de verschillende uitvoeringen worden gecombineerd.

Opmerking
  • Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.

  • Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.

  • Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.

  • Omtreksnelheid: Afhankelijk van de gebruikte machine, maar max. 3200 tpm.