Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Satineerwiel
Voor verwijdering van kleine krassen, nagenoeg naadloos matteren en satineren en voor egaliseren van “voorgeschuurd” plaatmetaal. Voor het creëren van indrukwekkende oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van verkleuringen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem lange levensduur en aanzienlijk minder warmteontwikkeling
Grote buitendiameter
Effectief en zeer duurzaam
De hoogwaardige keramische korrel zorgt voor een goed gedefinieerd slijpbeeld (geborstelde afwerking) en een zeer lange levensduur.
Snel en aanzetvrij
Dubbel geïmpregneerd schuurvlies produceert het vereiste slijpbeeld met snelle en aanzetvrije resultaten.
Eenvoudige toewijzing van de fijnheid van structuur
Kleurcodering voorkomt dat de verschillende uitvoeringen worden gecombineerd.
- Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere.
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
- Omtreksnelheid: Afhankelijk van de gebruikte machine, maar max. 3200 tpm.
Met M14 schroefdraad voor gebruik met polijstmachine of met traploos regelbare doorslijpmachine of lasnaadslijper.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!