Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kogelkraan Voor CA-voorbereidingseenheid grootte 2
Kogelkraan voor het eenvoudig en gecontroleerd in- en uitschakelen van de persluchttoevoer, inclusief de mogelijkheid om de compressor in de uitgeschakelde stand te sluiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Een gesloten kogelkraan kan lekverliezen in de volgende componenten voorkomen in het geval van een langdurige stilstand
- De geïntegreerde geluiddemper vermindert het volume van het systeem wanneer het wordt ontlucht
- Er kan een hangslot worden gebruikt om de kogelkraan te vergrendelen, zodat het systeem niet per ongeluk kan worden geopend
- Het modulaire systeem maakt het eenvoudig om de kogelkraan in de airco-eenheid te integreren
- De 3/2-weg zittingklep wordt bediend door een schakelaar voor een eenvoudige bediening
- Vanwege het compacte blokontwerp is slechts een kleine hoeveelheid ruimte nodig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!