Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
BIS Rapidstrut montagerail (BUP1000) 41/62/2,5
Universeel railsysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- BUP (extra corrosiebescherming)
geschikt voor binnen- én buitentoepassingen
- Voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Gatenpatroon steeds op gelijke positie t.o.v. raileind
- Eenzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- Naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- Materiaal: staal 1.0242
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max 5% rood roest) volgens ISO 9227
Speciaal voor buitentoepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!