Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
C-Montagerail 41/41 SZN
C-Montagerail 41/41 SZN - 1
C-Montagerail 41/41 SZN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

C-Montagerail 41/41 SZN

De C-Montagerail 41/41 SZN biedt een robuuste en veelzijdige oplossing voor constructies, met een breedte en hoogte van 41 mm voor optimale stabiliteit. De rail is vervaardigd uit hoogwaardig staal en voorzien van een Sendzimir verzinkte afwerking voor verbeterde duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Met een raillengte van 6 meter is het ideaal voor diverse toepassingen in de bouwsector.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Universele montagerail met verschillende montageopties

  • Naar binnen gevormde flenzen met vertanding voor extra grip

  • Een doorlopend gatenpatroon voor allerlei bevestigingstoepassingen

  • Rails kunnen eenvoudig worden uitgelijnd met behulp van schaalmarkeringen aan de zijkant

  • Afstand tussen raileinde en eerste gat is altijd gelijk

  • Afsluitdoppen zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor een nette uitstraling zonder scherpe hoeken
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik! Gebruik voor installatie buitenshuis onze RVS- of thermisch verzinkte serie (TZN)