Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Butyl-afdichtband
Butyl-afdichtband - 1
Butyl-afdichtband - 2
Butyl-afdichtband - 3
Butyl-afdichtband - 4
Butyl-afdichtband - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Butyl-afdichtband

Zelfklevende en zelfvulkaniserende afdichtingstape van butylrubber zorgt voor een langdurige afdichting dankzij de UV-bestendighed en de weerstand tegen verwering en slijtage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende hechting en compatibiliteit met de meeste materialen


  • Uitstekende compatibiliteit met PMMA, polycarbonaat en bitumen (conform EN 1548)


Duurzaamheid op lange termijn


  • Vrijwel onbeperkte levensduur met juiste en professionele toepassing

  • Uitstekende UV-, weer- en waterbestendigheid

  • Voor gebruik binnen en buiten

  • Waterdicht en waterbestendig


Ideaal voor gebruik op het gebied van "duurzame bouw"


  • Onschadelijk voor de gezondheid

  • Geurloos

  • Isolerend en geluidsisolerend

  • Zeer waterdampdoorlatend

  • Niet-krimpend

  • Voldoet aan VOC-vereisten


Snel en eenvoudig aanbrengen


  • Onmiddellijk functioneel

  • Permanent zelfklevend


  • Zelfvulkaniserend

  • Geschikt voor contact met levensmiddelen

  • Vrij van oplosmiddelen en bitumen
Bewijs van prestaties
  • Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen: Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibiliteit: met bitumen conform EN 1548


ISEGA:


  • Voor het afdichten van leidingsystemen voor het transporteren van droge levensmiddelen

  • Vrijstellingscertificaat nr.: 65017 U 25


Voldoet aan VOC-vereisten conform:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-schema

  • Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"
Opmerking
  • Het inschroeven/doordringen van de butyltape moet worden vermeden.

  • Butyl kan niet mechanisch worden vastgezet!
Toepassingsgebied
Handleiding
  • Voldoet aan technische IVD-gegevensbladen nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibiliteit met bitumen conform EN 1548


Voldoet aan VOC-vereisten conform:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-schema

  • Franse VOC-klasse A+ en "KMR-verordening"

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van onze tests en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!