Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Butyl-nagelafdichtband
Kruislings gelamineerde, thermoplastische, eenzijdige zelfklevende afdichtingstape met butylrubberen basis.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De gladde laminering bestaat uit polyethyleen met hoge dichtheid, is zeer scheurbestendig en biedt een langdurige afdichting tegen boren, schroeven of spijkeren.
- Eenvoudige verwerking en onmiddellijk functioneel
- Krimpt niet en vereist geen primer
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden, UV-stralen en langdurig gebruik
- Hoge bestendigheid tegen scheuren en scheurvorming
- Schroefafdichting
- Waterdicht tot 4 bar (aan de gelamineerde zijde)
- Geurneutraal, niet-corrosief, vrij van oplosmiddelen en bitumen
- Geluiddempend
- Hoge afdichting tegen verspreiding van waterstoom
- Goede hechting en compatibiliteit met de meeste materialen
Aanbevolen voor gebruik in dakgebieden en in metalen constructies.
- Ontwikkeld voor het eenvoudig en permanent afdichten van nagel- of boutpunten in het afdichtingsgebied van het dak om het binnendringen van water tegen te gaan
- Aanbevolen voor gebruik in tegenlatten
- Kan worden gebruikt op lichtkoepels
- Kan worden gebruikt op L-stenen
De kleefoppervlakken moeten droog, stabiel, stofvrij en vrij van scheidingsmiddelen zijn. De hechting aan het substraat kan worden verbeterd door met een roller te drukken. Verwijder butylresten van substraten. Kan worden gebonden aan poreuze substraten zoals beton, gips enz. door voorbehandeling met primer spray, art. 0893 87 60 02.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!