Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Butylafdichtband voor gevel
Een koud zelfklevend membraam voor damp-, lucht-, en waterdichte aansluitingen tussen gevelelementen en draagconstructies. UV-bestendig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig aan te brengen.
- Behoeft geen voorverwarming voor of tijdens applicatie.
- Hecht op vrijwel alle voorkomende ondergronden
Hoogwaardige en duurzame bevestiging
- De kleeflaag blijft bij hoge en extreem lage temperaturen flexibel en zakt niet uit
- Heeft een permanente kleefkracht
- Zowel de drager als de butyl kleeflaag zijn UV-bestendig
- Zeer hoge dampdichtheid, dus ook water- en luchtdich.
- Geeft geen vlekvorming aan de ondergronds, dus de lijmlaag droogt niet uit.
Wij adviseren bij watergedragen grond- lagen op (stel)kozijnen eerst een hecht- proef te maken.
Wordt toegepast voor het damp-, lucht- en waterdicht maken van allerlei aansluitingen en gevelelementenonderling en voor het creëren van drukvereffening in de gevelconstructie.
Ondergrond moet schoon, vetvrij en vrij zijn van andere vervuilingen die de goede hechting kunnen beinvloeden. Hechtvlakken moeten stabiel en vrij van losse onderdelen zijn. Opsterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk en dergelijke) alsmede butyl bandoverlappingen adviseren wij voor te strijken met Würth butyl- en bitumenprimer.
Tip:
Voor het bepalen van de breedtemaat geldt als algemene regel: de breedte van de voeg + 100mm hechtvlak (50mm voor elke zijde). Voor het bepalen van de lengte, geldt een overlapping van ten minste 50mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!